PLT1M-C76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 33511204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テフゼル結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)2.5 注文コード33511204 品番PLT1M-C76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は幅・幅×長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。

用途
石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。
長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)22 アクアブルー 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 使用温度範囲(℃)-59〜170 規格UL規格品 引張強度(N)80 アズワン品番1-9330-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33511204 PLT1M-C76 37067091 PLT1M-C76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 1袋(100本) 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする