小型結束機

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33511301 品番GJ45S
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。

仕様本体セット(本体、ベルト15m×1本、クリップ×100個) 材質(本体)ABS樹脂、(ベルト)66ナイロン樹脂、(クリップ)ポリアセタール樹脂 質量(g)315 アズワン品番1-9596-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33511301
2018-02-11
用途:
枝や篠竹などを束ねるために使用
YM企画コーポレーション 様 (サービス業)

緩んでは困るためきつめに縛るのがいけないのか、次の作業に移ろうとするときに60%くらいの率でスムーズにバンドが出て来ません。無理にやるとクリップの爪が欠けてしまうので一旦バンドを出して先端を下向きになじませ、再度入れるとOKな率は85%。残りの15%はクリップの微妙な位置のようで何をしても無理。そのクリップを破棄してなんとか行けるか・・という感じ。探していた道具にぴったりで、喜んで即購入。過度の期待をしたのかもしれませんが、少々がっかりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33511301
2016-02-23
用途:
ダンボール及び配線
有限会社アルピーヌジャパン 様

配線関係及びパイプ関係及び色んな面に対しての結束に凄く便利ですね。操作方法も簡単で皆様にお進め商品ですね、価格も手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする