アズワン
アズワンの 結束バンド/結束工具/固定具
アズワンの ケーブルタイ/結束バンド
アズワンの 標準タイプ
タイラップバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
33511527
品番
TY-23M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
全長(mm)
92
最大結束径(Φmm)
16
材質
PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)
幅(mm)
2.4
最小結束径(Φmm)
1.6
アズワン品番
8-047-01