アズワン
アズワンの 結束バンド/結束工具/固定具
アズワンの ケーブルタイ/結束バンド
アズワンの 標準タイプ
タイラップバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
33511563
品番
TY-24M
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,614
販売価格(税別)
¥
2,376
バスケットに入れる
全長(mm)
140
最大結束径(Φmm)
32
材質
PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)
幅(mm)
3.6
最小結束径(Φmm)
1.6
アズワン品番
8-047-02