MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
手付きステンレスタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
33511694
品番
ST-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
アズワン品番
4-5625-03
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3
板厚(mm)
0.8
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33511694
ST-30
06857261
ST-30
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました