ST-33 手付きステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33511712

手付きステンレスタンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)25 注文コード33511712 品番ST-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)25 アズワン品番4-5625-04 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 板厚(mm)0.8 内径×高さH(Φmm×mm)330×330 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33511712 ST-33 06857277 ST-33 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする