フォーインワンピグマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33511852 品番 MAT484A
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。
ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。
飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。
持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。
段差が少ないのでつまずきや引っ掛かりがなく、台車もスムースに運搬することができます。
MAT484Aは、油専用で水を吸収しません。

用途
デリカ作業室内の床の汚れ・すべり防止に。
研究室などの薬災防止に。
作業所でのグリースなどの油すべり防止に。
アズワン品番1-8084-02 材質PP(ポリプロピレン) シート幅(mm)410 シート長さ(m)24 種別 トラスコ品番364-6891 質量(kg)4.5 吸収量(L/箱)35.5
注意
※油専用で水を吸収しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする