アズワン
大型ステンビーカー
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
容量(L)
100
20
30
50
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33511877
品番
100L
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
ビーカー
容量(L)
100
質量(kg)
10
板厚(mm)
1.2
内径×高さH(Φmm×mm)
480×600
アズワン品番
6-224-14
注意
※フタは別売りです