ピグ
ピグの 研究関連用品・実験用必需品
ピグの 危機管理
ピグの 薬災防止
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33512026
品番
MAT310A
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
縦(cm)
38
横(cm)
51
吸収量
約836mL/枚
吸収量(L/箱)
約41.8
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
用途
酸、アルカリなどの液体の吸収。
トラスコ品番
406-0865
質量(kg)
4.5
アズワン品番
1-8086-01
RoHS指令(10物質対応)
対応