WHB100P-S12P 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 33512028 WHB100P-S12P 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 33512028 WHB100P-S12P 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 33512028

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512028 品番 WHB100P-S12P
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。

間口(mm)1200 ベルト色 サイズS ベルト幅(mm)25 外周長(mm)(支柱)120〜180 用途棚の落下防止に タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
耐震対策用棚落下防止および配膳台車搭載物落下防止
新日本電子株式会社 様 (製造業)

他社製落下防止ベルトと比較検討しましたが、材質、適寸、コストパフォーマンスなど総合的に判断し、オリジナル商品を購入しました。
期待以上に満足できる商品であり、必要にして十分であると確認出来ました。非常に満足です。強いて言えば、ベルト色のバリエーションを増やして頂けると選択肢が増え用途に応じて色分けも出来るかと思います。

対象商品:
33512098
2025-06-27
用途:
自宅の本棚の耐震用に使用
その他業種

万が一の強い地震でも本棚の本やファイルが落下しないよう抑えてくれそうである。

対象商品:
33512046
2024-06-19
用途:
書庫保管棚の落下防止
株式会社宇部総合サービス 様 (サービス業)

前回購入したものとメーカーが違うために、使用確認のため購入したが、特に問題なく取り付け出来た。また使用も簡単でも問題なし。次の追加購入も同品にする予定。

対象商品:
33512089
2024-02-05
用途:
保管物の落下防止
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

取付方法は簡単でした。問題なく使用出来ており満足できる製品でした。

対象商品:
33512028
2022-06-14
用途:
棚収納物の落下防止のため
製造業

余ったベルト部を固定するためのスリーブがついていますが、緩いのですぐに外れてしまいます。もう少しきつめのサイズにしていただくとなお使いやすいと思います。

対象商品:
33512019
2022-05-19
用途:
製造作業
製造業

一度他のメーカーのを購入しましたが、こちらの商品のほうがとてもいいです。

対象商品:
33512098
2020-02-17
用途:
ラック棚の保管物の落下防止
株式会社パソナ日本総務部 様

取り付けが簡単で、外観も特に違和感なく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
間口の数値はその数値の棚板に使用できるという事でしょうか。
もしくは製品の長さでしょうか。
回答:
使用できる棚の幅の数値を表しています。
2024-07-02
質問:
S.Lサイズは取り扱っているようですが、Mサイズはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-07-02

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする