※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAT301A ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 33512062 MAT301A ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 33512062

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33512062 品番 MAT301A
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。

縦(cm)38 横(cm)51 吸収量約836mL/枚 吸収量(L/箱)約83.6 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 用途酸、アルカリなどの液体の吸収。 トラスコ品番364-6866 質量(kg)8.6 アズワン品番1-8086-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする