ライトオン テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512087 品番 F13463-2075
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥5,181
販売価格(税別)
4,710

ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。
鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。
オートクレーブ(121℃・20分)可能です。
耐薬品性に優れています。
-73℃まで使用できます。

アズワン品番2-8260-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512351
2022-01-13
用途:
ハエの分類用ラベリング
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

用途としては某社のラベルテープかこちらが適しているのですが
ラベルテープはこれよりもかなり高額でしかも取り扱いが少ないので、
少しでも安価なものがあるのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする