モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512134
品番
WHG100N-S12P
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
間口(mm)
1200
ベルト色
グレー
サイズ
S
ベルト幅(mm)
25
外周長(mm)
(支柱)120〜180
用途
棚の落下防止に
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった