WHG201N-L18P 棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル モノタロウ 33512229 WHG201N-L18P 棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル モノタロウ 33512229 WHG201N-L18P 棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル モノタロウ 33512229

棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512229 品番 WHG201N-L18P
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。

間口(mm)1800 ベルト色グレー 用途棚の落下防止に サイズL タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製) ベルト幅(mm)50 外周長(mm)(支柱)180〜230 破断強度(kg)250 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする