サーフェイスディープソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33512414 品番DS4-1024S
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。

用途
各種ボルトナットの締め付けに。
奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。
差込角(mm)12.7 セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424 質量(g)1400 アズワン品番64-6806-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナットに対して、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※ハンドル部にパイプ等を差し込んで、過大な力を加えないでください。
※ソケットは角ドライブの根元までしっかりと差し込んでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする