※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研究関連用品・実験用必需品
3M(スリーエム)の 実験用文具/備品
3M(スリーエム)の ラボ用テープ/粘着シート
ラボ・シーリングテープ483
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512421
品番
483 TRA 25X32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
密着性・気密性に優れています。
アズワン品番
6-696-01
色
透明
材質
PE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
幅×全長(mm×m)
25.4×32.9
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
25.4