トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33512448
品番
PUS-1724S
参考基準価格(税別)
¥42,250
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途
コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)
12.7
セット内容
PUS-417・419・421・422・424
形状
ソケット部6角サーフェイス(角丸)
質量(g)
2210
タイプ
インパクトレンチ用
首振角度(°)
30
セット数
5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×140×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
メタル
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。