※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボ・シーリングテープ483

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)25.4 アズワン品番6-696-02 注文コード33512455 品番483 BLA 25X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,790
この商品はテープ幅・アズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

密着性・気密性に優れています。

アズワン品番6-696-02 材質PE(ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-30〜+70 幅×全長(mm×m)25.4×32.9 厚さ(mm)0.13 テープ幅(mm)25.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33512455 483 BLA 25X32 33512421 483 TRA 25X32 ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム) ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム) 1個 4,198
欠品中
税込4,618
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512421
2017-05-25
用途:
ポリ瓶の蓋の緩みを防ぐのと、開口部にゴミが入らないようにするために使用します。
日機装株式会社 様

適度な伸びがあって、密着性が良いのと、剥がす時に粘着剤が残らないのがとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする