PUS-417 インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業 33512466 PUS-417 インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業 33512466 PUS-417 インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業 33512466

インパクト用ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512466 品番 PUS-417
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし
Oリング・ピン付

用途
コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7 全長L(mm)93.5 質量(g)275 寸法d(mm)16 寸法D(mm)(ソケット部)24.2 寸法l(mm)60 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)35 対辺寸法S(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする