トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の ユニバーサルジョイント
インパクト用ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512527
品番
PUS-427
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし
Oリング・ピン付
用途
コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
98.5
質量(g)
380
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
(ソケット部)36.7
寸法l(mm)
65
形状
ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプ
インパクトレンチ用
首振角度(°)
30
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
40
対辺寸法S(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。