※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研究関連用品・実験用必需品
3M(スリーエム)の 実験用文具/備品
3M(スリーエム)の ラボ用テープ/粘着シート
ラボ・シーリングテープ483
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
25.4
アズワン品番
6-696-05
注文コード
33512561
品番
483 RED 25X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
テープ幅・アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
密着性・気密性に優れています。
アズワン品番
6-696-05
色
赤
材質
PE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
幅×全長(mm×m)
25.4×32.9
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
25.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33512561
483 RED 25X32
33512421
483 TRA 25X32
ラボ・シーリングテープ483
3M(スリーエム)
1個
¥
4,198
欠品中
税込
¥
4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)