【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 33512649 品番 CR-BG48-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
お店やホテル・旅館等で幅広いシーンで使える番号札です。
番号を指定できるので、特定の番号だけ追加するのに便利です。

仕様対応可能数字0〜1000 材質スチロール 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)60×40 文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥200 / 税込 ¥220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
不動産賃貸
不動産業

この名札は、しっかり凹んだ数字に印刷インクが入り込み日中の紫外線や雨風にさらしても長持ちします。以前、無地の札に油性ペンで記入した「番号札」の数字が消えてしまいました。安価で長持ちの番号札はおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする