3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研究関連用品・実験用必需品
3M(スリーエム)の 実験用文具/備品
3M(スリーエム)の ラボ用テープ/粘着シート
ラボ・シーリングテープ483
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
50.8
アズワン品番
6-696-09
注文コード
33512717
品番
483 BLA 50X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,940
この商品は
テープ幅・アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
密着性・気密性に優れています。
アズワン品番
6-696-09
色
黒
材質
PE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
幅×全長(mm×m)
50.8×32.9
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
50.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33512717
483 BLA 50X32
33512674
483 TRA 50X32
ラボ・シーリングテープ483
3M(スリーエム)
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
メーカーモデルチェンジ後継品