ラボ・シーリングテープ483

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)50.8 アズワン品番6-696-14 注文コード33512866 品番483 YEL 50X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,940
この商品はテープ幅・アズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

密着性・気密性に優れています。

アズワン品番6-696-14 材質PE(ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-30〜+70 幅×全長(mm×m)50.8×32.9 厚さ(mm)0.13 テープ幅(mm)50.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33512866 483 YEL 50X32 33512674 483 TRA 50X32 ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム) ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム) 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512421
2017-05-25
用途:
ポリ瓶の蓋の緩みを防ぐのと、開口部にゴミが入らないようにするために使用します。
日機装株式会社 様

適度な伸びがあって、密着性が良いのと、剥がす時に粘着剤が残らないのがとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする