ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33512877 品番 WKSN-10B-HB-L
参考基準価格(税別)¥19,880 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード

サイズL ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512868
2023-02-16
用途:
高所
株式会社伸和工業 様 (製造業)

リーズナブルでかなりのクオリティの高さ
また買いたいです。

対象商品:
33512877
2021-08-18
用途:
高所作業時
製造業

ベルト部も薄く、装着に時間がかからず、常日頃高所作業を行っていない当社では、たまの使用時に重宝しています。

対象商品:
33512877
2020-01-14
用途:
技能講習
サービス業

今から講習指導をしていくので 何かありましたら ご連絡させていただきます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする