サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ベルト・ベルトサポーター
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具用胴ベルト
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33512886
品番
HAB
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)
50
色
ブラック系、バックル:シルバー
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
バックル:アルミ合金(軽量タイプ)
質量(g)
約210
種類
胴ベルト型