デュアルブラッシュペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色Peach RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード33513148 品番AB-T020
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はインク色・RoHS指令など108種類から選べます 他の種類を見る

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。
耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。
無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。

インク色Peach インク水性・染料インク 色番20 用途イラスト、レタリング、デッサンなど ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする