※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型蛇口付タンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33513252 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,886
販売価格(税別)
49,896
アズワン品番1-6191-01 仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 容量(L)19 内寸法(mm)270×270×270 板厚(mm)板厚(mm) 材質(フタ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする