※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 寸胴鍋/タンク
角型蛇口付タンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33513261
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,707
販売価格(税別)
¥
57,915
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6191-02
仕様
蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
容量(L)
26
洗浄槽内寸法(mm)
300×300×300
板厚(mm)
0.9
材質(フタ)
ステンレス