固定金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5枚) 注文コード 33513487 品番 L型大
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。

アズワン品番9-132-01 寸法(mm)25×100L 付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別L字金具 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33513487
2018-09-08
用途:
家具転倒防止工事(足立区では助成制度があります。)
岩間工務店 様 (建設業・工事業)

両面テープがついているので、取付けやすく便利です。ただ、クロス面に使用した場合は接着力が弱いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする