曜日別特売
M6330 ガラス飛散防止シート ニトムズ 33513767

M6330 ガラス飛散防止シート ニトムズ 33513767
M6330 ガラス飛散防止シート ニトムズ 33513767

ガラス飛散防止シート

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番389-1828
内容量1巻注文コード33513767品番M6330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。

寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8材質ポリエステルアズワン品番1-8071-02トラスコ品番389-1828厚さ(mm)0.07質量(g)400
注意
※網入りガラス等は温度変化(内部と外部の温度差)によりガラスが割れる場合がございますので使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 遮熱フイルムの代わりで使用
医療・福祉・介護関連業

別途購入の遮熱フイルムより温度をさえぎっているような気がします。気のせいかな?

対象商品 : 33513767
2021-12-07
用途: 自治会のトイレのガラス飛散防止のため
酒井工房

自治会の公共トイレのガラスが強風のためた度々割れ飛び散るので、安全のため飛散防止用に購入した。説明書のとおり貼るときれいに貼れ満足している。ガラスが.割れたときどれほどの効果があるか不明だが、今まで使っていた品より貼りやすいので満足している。

対象商品 : 33513733
2024-07-13
用途: ガラス保護
アフタースクールわくわく学習館教育・研究機関

シートサイズが小さく合わない。 使えない
サイズ表記を分かりやすくしてほしい、

対象商品 : 33513733
2020-04-10
用途: 食器棚のガラス戸
医療・福祉・介護関連業

他社メーカーの物を貼りましたが、すぐに剥がれました!
二トムズのはずっと剥がれず、これで安心です。

対象商品 : 33513733
2020-04-20
用途: 家庭の棚のガラス戸に使用
その他業種

貼る時にガラスを水で濡らす必要があり、また空気が入らないよう貼るのに少し苦戦しました。しっかり保護できているようなので良かったです。

対象商品 : 33513767
2019-05-07
用途: 窓ガラス飛散防止
農・林・水産業

最近は地震よりも暴風が多くて恐怖です。遅まきながら出来ることは全てやろうとガラスから始めました。思ったよりも張りやすくきれいに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33513767
2019-01-05
用途: 工場内ガラス保全
製造業

初めてのことでしたが、2人作業できれいにはることができました。

2024-09-13
用途: 鏡(姿見)
福田工務店有限会社建設業・工事業

地震で割れないように姿見に貼りました。器用さには相当自信があるのですが綺麗に貼れませんでした。鏡にはお勧めできません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする