S25D-14G-KS(12本入) シャフトジェネレーター IKA 33514223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャフトジェネレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 処理量(mL)10〜500 注文コード33514223 品番S25D-14G-KS(12本入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は処理量など16種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番5-3090-23 シャフト径(Φmm)14 処理量(mL)10〜500 材質(接液部)PEEK・PC 外径(mm)14(ジェネレーター) ローター径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする