シャフトジェネレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 処理量(mL)10〜1500 注文コード33514275 品番S18N-19G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は処理量など16種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番5-3090-25 シャフト径(Φmm)19 処理量(mL)10〜1500 材質(接液部)PTFE・SUS316L 外径(mm)19(ジェネレーター) ローター径(Φmm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33514275 S18N-19G 68319466 S18N-19G 画像準備中 シャフトジェネレーター IKA 1個 189,800 税込208,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする