加圧式油性ボールペン エアプレス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33514426 品番 BC-AP52
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。
濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。

インク色 商品タイプ本体 方式ノック式 インク油性 色数単色 色(軸)イエロー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
車サンバイザーに
サンロード株式会社 様

車とかでペンが人ようなときに使ってます
普通のペンは 下とか斜めとかで使用できなくなる
これはならない

対象商品:
24117153
2024-06-24
用途:
伝票等の記入

このシリーズを使用して数年になりますが、インクが無くなるまでちゃんと機能してくれます。長さが短めなのでどの作業服のペン挿しにもフィットします。

対象商品:
24117162
2023-11-15
用途:
壁に掛けたカレンダーに良い

加圧式なので文字のかすれが無く最初からインクがちゃんと出てくれます。
壁に掛けたカレンダーなど、ボールペンを上向きにして書いていると途中でインク切れになるものがほとんどですが、加圧式なので問題なく筆記できて良いです。

対象商品:
24118614
2023-08-09
用途:
現場作業用
都築工芸 様

このように短いサイズのがなかなか無いので有り難いです。
小さめの胸ポケットでも十分収まります。
デザイン・書き味・握り心地すべて満足してます。

対象商品:
24117153
2021-07-28
用途:
屋外でのメモに使用
その他業種

耐水用紙のメモ帳に、屋外で使用している。
安定した書き味とインク出は、本当に現場向きだ。
冬季の気温が下がる季節でも同様である。
コンパクトで携帯に優れ、長年お世話になっている。

対象商品:
24117162
2021-09-24
用途:
携帯用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

短くて質実剛健なボールペンを探してました。私はとても気に入ってます。

対象商品:
24117178
2021-10-24
用途:
自動車整備
松尾運送 様

作業着つなぎの腕のポケットに入る短いボールペンを探してました
長さとデザインは気に入ってるのですが書き心地はまあまあ

対象商品:
33514426
2021-06-27
用途:
外作業の常備用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

短くタフなボールペンを探してましたレビューにはインクの持ちが良くないとありましたが、それも含めて及第点です。予備と替芯注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする