トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 水性ボールペン
水性ボールペン 替芯 LP05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33514584
品番
BK-LP0533
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
水性ボールペンZOOM HAVANNA用替芯。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
方式
キャップ方式
インク
水性顔料
入数
1本
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応