トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
油性ボールペン 替芯 BR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33514593
品番
BR-EF33
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
油性ボールペンZOOM505(BC-2000CZ)専用。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応