トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
油性ボールペン 替芯 VLE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33514609
品番
BR-VLE33
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
油性ボールペンZOOM-L105専用。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
替芯
線の太さ
極細字
繰り返し・詰め替え
対応