トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 水性ボールペン
水性ボールペン ZOOM505
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(軸)
レッド
注文コード
33514645
品番
BW-2000LZA31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・繰り返し・詰め替え
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
極太ラバーグリップと低重心設計で、安定した書き味を実現できるボールペン。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
方式
キャップ式
インク
水性顔料
入数
1本
色(軸)
レッド
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応