水性ボールペン ZOOM505

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(軸)アズールブルー 注文コード33514654 品番BW-2000LZA44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

極太ラバーグリップと低重心設計で、安定した書き味を実現できるボールペン。

インク色 先端ボール径(mm)0.5 方式キャップ式 インク水性顔料 入数1本 色(軸)アズールブルー 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33514627
2025-05-23
用途:
業務日誌記入
有限会社 生駒工務店 様 (建設業・工事業)

ちょっと高級感があるキャップ式水性ボールペンが欲しく購入。
インクの出も滑らかで書きやすく正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする