トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 水性ボールペン
水性ボールペン ZOOM韻 砂紋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33514724
品番
BW-ZYS04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本の文化の精神性を造形表現した「ZOOM 韻(いん)」シリーズ。
日本庭園様式の一つ「枯山水」に見られる砂紋を一筋ずつ切削した精緻な凹凸で表現。
オリジナルケース入り。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
方式
キャップ式
インク
水性顔料
入数
1本
色(軸)
白鼠
商品タイプ
本体