多機能ペン モノグラフマルチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33514889 品番CPA-161C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。
油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。

インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 芯径(mm)0.5 インク油性インク RoHS指令(10物質対応)対応 色数2色+シャープペン 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33514864
2023-08-03
用途:
現場でのメモ

常時、作業服の胸ポケットに差して携帯する都合上、安い価格帯のペンでは、クリップが折れやすい、ペンの選択部が勝手に押されてポケットの下側にインクが付着しやすい、等のものが多くて困っていました。
これのシリーズはクリップの根元が丈夫で、ペンの先が不用意に出ることも少なく、たまに使うことのある消しゴムも使いやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする