修正テープ モノエアー カートリッジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33514968 品番 CT-CAR4
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。
軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。

テープ幅(mm)4.2 テープ長さ(m)10 エコマーク認定認定 商品タイプカートリッジ エコマーク認定番号17 112 040 繰り返し・詰め替え対応
注意
この製品のみでの使用はできません

商品説明動画

修正テープ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33514968
2025-05-25
用途:
詰替
教育・研究機関

持っている本体と少し違うのもだったようで入りませんでした。こちらの確認不足でした。本体を購入してから使用したいと思います。

対象商品:
25175457
2023-01-26
用途:
事務作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

こちらを使い出してから
もう他のものは使おうと思いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする