修正テープ モノエアー 詰替式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33514977 品番 CT-CAX4
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。
軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。

テープ幅(mm)4.2 テープ長さ(m)10 タイプ詰替タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰替式) エコマーク認定番号17 112 039 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

修正テープ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25175439
2023-03-03
用途:
書類の修正

引く力が全くと言っていいほど必要としない軽さで愛用しています。

対象商品:
25175439
2023-01-26
用途:
事務作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもスムーズで書き直す際にもグチャとならず書き直せる事がなによりもストレスフリーになっています。

対象商品:
25175448
2023-01-12
用途:
文字の修正
Relaxer 様 (サービス業)

修正幅も太く、ローラーも転がりが良いので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする