曜日別特売
ECG-321X シャープ芯 0.5mm トンボ鉛筆 33515117

シャープ芯 0.5mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3個)注文コード33515117品番ECG-321X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。
ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。

エコマーク認定認定芯径(mm)0.5芯硬度HB商品タイプシャープペンシル替芯エコマーク認定番号16 112 059
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33515117
2023-12-26
用途: 書類作成
サービス業

折れずらく、大変満足しています。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする