油性ボールペン ZOOM-L105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33515205 品番 FLB-111D
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのボールペン。
低い筆記抵抗でなめらかに書けるL105専用の超低粘インクを搭載
適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。

インク色 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 色数単色 色(軸)ブルー 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする