アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
パワーホモジナイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
33515535
品番
S-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
アズワン品番
1-1133-02
付属品
スピンドル2本、フットスイッチ
材質
スピンドル2本/アルミニウム
質量(kg)
ルーター/0.15、本体/2.5
タイプ
フレキシブル高トルク型
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最高1300変速可
モーター
コンデンサー型25W
電源コード(m)
1.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33515535
S-303
33515517
S-203
パワーホモジナイザー
アズワン
1セット(2本)
¥
62,200
税込
¥
68,420
メーカーモデルチェンジ後継品