ホルダー消しゴム モノスティック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード33515546 品番JCC-121B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。
携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。

機構ノック式 用途事務・学習用 材質(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂 寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7 ブルー タイプ本体 本体寸法(mm)Φ13×130 アズワン品番65-0422-10 替え消しゴムER-KM 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33515537
2026-03-19
用途:
事務作業でのメモ消し
製造業

色々試しましたが、やっぱりもの消し。安いものはあれど全然消えない。安定のMONOブランド。

対象商品:
33515546
2025-05-28
用途:
5o幅のスペースに記帳しますが、間違いの修正に使用しております。
有限会社山斫工業 様 (建設業・工事業)

ゴム質が柔らかくきれいに消せます。
細部での作業には大変重宝します。

対象商品:
33515537
2023-12-28
用途:
子供の勉強道具
製造業

近所の文房具店より安く手に入るので重宝しています。このような商品も取り扱ってもらえるので助かります。

対象商品:
33515537
2022-06-03
用途:
字消し

今まで使ったホルダー付きの中では、一番使い心地は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33515537
2021-12-05
用途:
事務作業
その他業種

シャープペンシルのようにノックして消しゴムを少し出し、使い終わったら戻せるのが好きです。今まで他社のステック消しゴムを使っていましたが、硬めで力を入れないと消えませんでした。それとは違って、トンボのモノステック消しゴムは、柔らかすぎず硬すぎず少しの力できれいに消えます。ステックケースに入ってる分、時間が経ってもゴムは固くなりにくい気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする