トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
かきかた鉛筆 木物語
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
33515598
品番
KB-KF01-2B
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
温かな木目を活かしたナチュラルなデザインに木の優しい肌触りを活かしたマット塗装を施しました。
鉛筆硬度
2B
用途
事務・学習用
色(柄)
水色
主な用途
事務・学習用
芯色
黒