トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
かきかた鉛筆 木物語
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
鉛筆硬度
B
注文コード
33515634
品番
KB-KF03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
鉛筆硬度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
温かな木目を活かしたナチュラルなデザインに木の優しい肌触りを活かしたマット塗装を施しました。
鉛筆硬度
B
用途
事務・学習用
色(柄)
オレンジ
主な用途
事務・学習用
芯色
黒