357546 ホモジナイザー アズワン 33515763

357546 ホモジナイザー アズワン 33515763
357546 ホモジナイザー アズワン 33515763

ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2組)
タイプダウンズ型
アズワン品番2-4527-04
内容量1セット(2組)注文コード33515763品番357546
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
121,000

<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。

タイプダウンズ型容量(mL)40アズワン品番2-4527-04外径(Φmm)25長さ(mm)140仕様ダウンス型
注意
※外径(Φ)mmはホモジナイズ部になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする